GNSS-Antenne, Typ=GGBLA.01.A, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.5 mm, Impedanz...
GNSS-Antenne, Typ=A.80.A.101111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=94 mm, Höhe=25 mm, Impedan...
Zubehörtyp = GPS-Antenne Zur Verwendung mit = ITA Schneider Electric Acti 9 - Zubehör für die Serie ITA. Zubehör für den Einsatz mit Schneider Electric Produkten der Serie ITA. Programmierungskit (...
GNSS-Antenne, Typ=AA.166.A.301111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=38 mm, Höhe=10 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=FXP611.07.0092C, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=37 mm, Höhe=0.15 mm, Imp...
GNSS-Antenne, Typ=AA.170.301111, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Höhe=17 mm, Imped...