Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS-Antenne GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou / SBAS / QZSS 4 dBi 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285082
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     A.80.A.101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GNSS-Antenne, Typ=A.80.A.101111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=94 mm, Höhe=25 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1 m, Länge=94 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Montageart=Verschraubung, Polarisierung=RHCP, Schutzart=IP67, VSWR=2:1, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=1.227 GHz 1.575 GHz, Kompatible GNSS-Netzwerke=GPS Galileo GLONASS BeiDou SBAS QZSS, Serie=Bolt, Verstärkung=4 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
309 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 130,46*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 132,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.