Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS-Antenne GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou 3 dBi 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220229
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     FXP611.07.0092C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
RFID Antenne
rfid antenne
GNSS-Antenne, Typ=FXP611.07.0092C, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=37 mm, Höhe=0.15 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=92 mm, Länge=38 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Material=Kunststoff, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, VSWR=1.2:1, Arten von Koaxialkabel=1.37 mm, Frequenzbandbereich=1.57 ... 1.61 GHz, Kompatible GNSS-Netzwerke=GPS Galileo GLONASS BeiDou, Serie=Cloud, Verstärkung=3 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 15,98*
€ 23,15*
Lager 115
88
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 30,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.