| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8968285 Herst.-Nr.: ECHO16/40mm/uFL/S/S/17 EAN/GTIN: 5059045789772 |
| |
|
| | |
| Physische Form Antenne = Leiterplatte Montageart Antenne = Leiterplatte HF-Protokolle = GPS Verstärkung = 16dBi Serie = ECHO 16
ECHO 16 GPS Patch-Antenne, Siretta. Die ECHO 16 Antenne von Siretta ist eine flache GPS-Patch-Antenne – ideal für die Montage auf einer flachen Oberfläche, zum Beispiel einem Autodach oder Armaturenbrett. Eigenschaften und Vorteile der ECHO 16 Patch-Antenne maximale Verstärkung: 16 dBi Impedanz: 50 Ohm Frequenz: 1575,42 MHz Kreisförmige Polarisierung rechts 18,5 x 19 x 6,2 mm 1,13 mm Koaxialkabel Weitere Informationen: | | Physische Form Antenne: | Leiterplatte | Montageart Antenne: | Leiterplatte | HF-Protokolle: | GPS | Verstärkung: | 16dBi | Serie: | ECHO 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gps antenne, 8968285, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Siretta, ECHO1640mmuFLSS17, Passive Components, Antennas, GPS Antennas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 9,08* | € 18,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,08* | € 22,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|