Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-60561M Netzwerk-Antenne TNC 40 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-60561M Netzwerk-Antenne TNC 40 dBi
Navilock NL-60561M Netzwerk-Antenne TNC 40 dBi
Navilock NL-60561M Netzwerk-Antenne TNC 40 dBi
Navilock NL-60561M Netzwerk-Antenne TNC 40 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59141258
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60562
EAN/GTIN:
     4043619605620
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Radio-Antenne
gps antenne navilock
gps antenne
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
3 - 5.5 V
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
40 dBi
Frequenzband
1.559052 - 1.616, 1.205094 - 1.27875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
30.3 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Antenne Steckertyp
TNC
Polarisation
Zirkulare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabeltyp
RG-174
Zweck
Draußen
Ursprungsland
China
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,50*
€ 161,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.