Zur Verwendung mit: GPS/GNSS Click-Boards Produktpalette: - Art des Zubehörs: Integrierte aktive GPS-Antenne SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
GNSS-Antenne, Typ=A.80.A.101111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=94 mm, Höhe=25 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=AA.166.A.301111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=38 mm, Höhe=10 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=FXP611.07.0092C, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=37 mm, Höhe=0.15 mm, Imp...
GNSS-Antenne, Typ=AA.170.301111, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Höhe=17 mm, Imped...