| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8968314 Herst.-Nr.: MIKE3A/5M/SMAM/S/S/17 EAN/GTIN: 5059045790532 |
| |
|
| | |
| Physische Form Antenne = Vierkant Montageart Antenne = Magnetisch Steckverbindertyp = Stecker HF-Protokolle = GPS Verstärkung = 28dBi Serie = MIKE 3A
Magnetmontierte MIKE 3A GPS-Antennen, Siretta. Die magnetmontierten GPS-Antennen der Serie MIKE 3A verfügen über magnetische und selbstklebende Montageoptionen und sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Diese Antennen eignen sich außerdem gut für Mobilanwendungen, Fahrzeuge, Fahrzeugflotten, Standortverfolgung und Anwendungen im Freien. Eigenschaften und Vorteile der MIKE 3A-Antennen Schutzart IP67 Frequenz: 1575,42 MHz maximaler Verstärkung: 28 dB Abmessungen: 47 x 35 mm Weitere Informationen: | | Physische Form Antenne: | Vierkant | Montageart Antenne: | Magnetisch | Steckverbindertyp: | Stecker | HF-Protokolle: | GPS | Verstärkung: | 28dBi | Serie: | MIKE 3A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gps antenne, 8968314, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Siretta, MIKE3A5MSMAMSS17, Passive Components, Antennas, GPS Antennas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 13,75* | € 23,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,06* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|