Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 206866-3000 GPS-ANTENNE, 2.4-2.4835GHZ, 3DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498948
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     206866-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: 206866
  • Antenne: GPS
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 3 dBi
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rundstrahlantenne, WLAN Antenne, molex rundstrahlantenne, lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 206866-3000, 3498948, 349-8948
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,16*
    € 33,87*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 22,82*
    € 36,13*
    € 5,90*
    ab € 24,10*
    € 41,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,38*
    € 34,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.