Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 146235-0001 GPS-ANTENNE, 1.597-1.607GHZ, 1.1DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2913977
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146235-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
molex rundstrahlantenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.607 GHz
  • Produktpalette: 146235
  • Antenne: GPS
  • Frequenz, min.: 1.597 GHz
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Antennenpolarisation: Elliptisch
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 1.1 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 146235-0001, 2913977, 291-3977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,611*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,558*
    € 1,85402
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,297*
    € 1,54343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.