Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS-Antenne GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou 4.4 dBi 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220202
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     AA.170.301111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GNSS-Antenne, Typ=AA.170.301111, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=50 mm, Höhe=17 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=3 m, Länge=53 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=ABS, Montageart=Magnetisch, Polarisierung=RHCP, Schutzart=IP67, VSWR=1.2:1, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=1.57 ... 1.61 GHz, Kompatible GNSS-Netzwerke=GPS Galileo GLONASS BeiDou, Serie=Magma, Verstärkung=4.4 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
86
Frei Haus
ab € 21,97*
€ 32,47*
1 Tag
179
€ 14,99*
ab € 22,72*
€ 33,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.