Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS-Antenne GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou 2.3 dBi 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30285083
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     AA.166.A.301111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GNSS-Antenne, Typ=AA.166.A.301111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=38 mm, Höhe=10 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=3 m, Länge=40 mm, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Polycarbonat (PC) ABS, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=RHCP, Schutzart=IP67, VSWR=5:1, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=1.57 ... 1.61 GHz, Kompatible GNSS-Netzwerke=GPS Galileo GLONASS BeiDou, Serie=Ulysses, Verstärkung=2.3 dBi
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
142
€ 5,95*
ab € 16,85*
€ 25,03*
1 Tag
109
€ 14,99*
ab € 16,82*
€ 25,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.