Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 217853-1000 ANTENNE, 5G/GPS/WIFI, 5.925-7.125GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4138252
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217853-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
WLAN Antenne
molex wlan antenne
gps antenne
Frequenz, max.: 7.125 GHz
  • Produktpalette: 217853 Series
  • Antenne: 5G / GPS / WiFi
  • Frequenz, min.: 5.925 GHz
  • Antennenpolarisation: Rechtsdrehend, linear
  • Antennenmontage: Klebstoff
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 6.9 dBi
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 217853-1000, 4138252, 413-8252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 61,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,64*
    € 98,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,28*
    € 95,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,99*
    € 88,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,67*
    € 84,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,90*
    € 83,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,12*
    € 72,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.