Elektro-Herd 4 Platten Umluft-Elektro-Backofen Elektro-Herd mit Edelstahlkorpus und tiefgezogener Kochfläche. 4 runde Kochplatten 6-stufig in der Temperatur einstellbar mit Sicherheitsthermostat. E...
Elektroherd mit Backofen (600 x 400 mm / GN 1/1) Serie 700 ND, 4-Platten (4x2,6) Unsere Elektroherde tun genau das was sie sollen. Sie erhitzen Ihr Kochgeschirr zuverlässig und das mit bis zu 6 Lei...
Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 6-Platten (6x2,6) Unsere Elektroherde tun genau das was sie sollen. Sie erhitzen Ihr Kochgeschirr zuverlässig und das mit bis zu 6 Leistungsstarken...
Elektro-Herd mit Umluftofen mit 4 runden Platten Elektroherd mit 4 runden Platten und Umluft-Elektroofen Aufstellart/Montage : Standgerät Allgemeine Bestückung : max. 5 Roste oder Bleche Aussenmat...
Elektroherd mit Backofen (600 x 400 mm / GN 1/1) Serie 700 ND, 6-Platten (6x2,6) Unsere Elektroherde tun genau das was sie sollen. Sie erhitzen Ihr Kochgeschirr zuverlässig und das mit bis zu 6 Lei...
Bartscher Elektroherd 650, B700, 4PL, TG | Füße höhenverstellbar: Nein | Maße: 70 x 65 x 295 cm. Gewicht: 30,6 kg Elektroherd 650, B700, 4PL, TG | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Si...
Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner mit Elektro Backofen Gas-Herd 4 Brenner, 19,5 kW mit Elektro-Umluft-Backofen GN 1/1 Aufstellart/Montage : Standgerät Anschlusswert in kW : 5 Anschlusswert in Volt : 400 An...
- Material: (Gehäuse) Edelstahl - 2 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 2 x 2,6 kW - Kontrollleuchte - Kochplatten: Ø 220 mm - Gewicht: 60 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm - Temp. +100/+300 °C - A...