Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 6-Platten (6x2,6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 6-Platten (6x2,6)
Stalgast - Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 6-Platten (6x2,6)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL32611S
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL32611S
EAN/GTIN:
     4062125026828
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektro-Herd
Elektroherd

Elektro-Herd mit Backofen (GN 2/1) Serie 700 ND - 6-Platten (6x2,6)

Unsere Elektroherde tun genau das was sie sollen. Sie erhitzen Ihr Kochgeschirr zuverlässig und das mit bis zu 6 Leistungsstarken Elektrokochplatten, welche sich je nach Bedarf Stufenweise regulieren lassen. Sie können Ihre Einsatzmöglichkeiten je nach Belieben erweitern. Wir bieten Ihnen verschiedene Unterbau- Kombinationen an. Die Variante mit Backofen ermöglicht Ihnen schnelles und sicheres Arbeiten, an einem Ort. Oder nutzen Sie die flexible Auftisch- Variante. Ideal für kleine Caterings, Kaffees oder Lieferservice.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • hergestellt aus Edelstahl
  • erhältlich mit vier oder sechs Kochplatten
  • Kochplatten aus Gusseisen
  • Leistung der Kochplatten: 2,6 kW
  • Durchmesser der Kochplatten: 220 mm
  • Sechs-Stufen-Regler
  • Kontrollleuchten für Temperatur und Stromversorgung, Stand-By Funktion
  • Abmessung Backofen: 660 x 445 x 285 mm (BxTxH)
  • drei Einschübe
  • Backofen mit drei Funktionen: Oberhitze, Ober
  • und Unterhitze, Umluft
  • inklusive einem Rost (600 x 400 mm)
  • Ausführung: 6-Platten (6x2,6)
  • 120 x 700 x 850 mm (BxTxH)
  • Leistung (Herd/Ofen): 15,6 / 7
  • Spannung: 400 Volt
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
660
Tiefe in mm - T:
445
Höhe in mm - H:
285
Breite Backofen in mm:
660
Tiefe Backofen in mm:
445
Höhe Backofen in mm:
285
Gesamtleistung Herd in kW:
15,6
Spannung Herd/Ofen in Volt:
400
Leistung Kochplatten in kW:
6 x 2,6
Durchmesser Kochplatten in mm:
220
Leistung Backofen in kW:
7
GN-Größe Backofen:
2/1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.376,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.647,99*
€ 3.151,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.605,13*
€ 3.100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.480,69*
€ 2.952,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.420,50*
€ 2.880,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.376,38*
€ 2.827,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.