Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1317433 Ofen Integriert Erdgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1317433 Ofen Integriert Erdgas
Bartscher 1317433 Ofen Integriert Erdgas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104510579
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1317433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
19500 g
Energie
Leistung
9500 W
Leistungen
Benzintyp
Erdgas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,22*
€ 947,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,47*
€ 934,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,38*
€ 891,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,42*
€ 859,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,34*
€ 807,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.