Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektroherd mit offenem Unterbau Modell E7/CUET2BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Elektroherd mit offenem Unterbau E7/CUET2BA, Ansicht vorne
SARO Elektroherd mit offenem Unterbau E7/CUET2BA, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1065
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1065
EAN/GTIN:
     4017337423132
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 2 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 2 x 2,6 kW
- Kontrollleuchte
- Kochplatten: Ø 220 mm
- Gewicht: 60 kg
- Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
- Temp. +100/+300 °C
- Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 5,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherd saro, elektro herd, gastro-herd elektro, SARO Elektroherd mit offenem Unterbau E7/CUET2BA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,43*
€ 865,59*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 846,64*
€ 965,47*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 929,53*
€ 1.045,61*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,61*
€ 1.244,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,23*
€ 1.220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,19*
€ 1.146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,59*
€ 1.120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,53*
€ 1.106,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.