Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET6LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET6LE, Ansicht vorne
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET6LE, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1085
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1085
EAN/GTIN:
     4017337423170
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 6 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 6 x 2,6 kW
- Kochplatten: Ø 220 mm
- 120 Liter Elektrobackofen (2/1 GN)
- Zusätzlicher Stauraum im Unterbau
- Inkl. 1 Rost
- Gewicht: 85 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm
- Temperaturbereich: +100/+300 °C
- Anschluss: 400 V - 50 - 60 Hz - 20,7 kW
- Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherd, SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET6LE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.732,91*
€ 2.984,09*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.742,69*
€ 3.015,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.420,51*
€ 3.688,43*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.015,96*
€ 3.588,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.971,09*
€ 3.535,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,04*
€ 3.385,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.786,25*
€ 3.315,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.742,69*
€ 3.263,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.