Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Bartscher 2952271 Ofen Freistehend Erdgas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104510676
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2952271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
136800 g
Energie
Leistung
24500 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Benzintyp
Erdgas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.123,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.415,31*
€ 4.064,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.361,38*
€ 4.000,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.214,26*
€ 3.824,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.147,79*
€ 3.745,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.123,53*
€ 3.717,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.