Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro-Herd 4 Platten Umluft-Elektro-Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro-Herd 4 Platten Umluft-Elektro-Backofen
KBS Elektro-Herd 4 Platten Umluft-Elektro-Backofen
Artikel-Nr.:
     2102-10311013
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10311013
EAN/GTIN:
     4059395104196
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Elektro-Herd
Elektroherd

Elektro-Herd 4 Platten Umluft-Elektro-Backofen


Elektro-Herd mit Edelstahlkorpus und tiefgezogener Kochfläche. 4 runde Kochplatten 6-stufig in der Temperatur einstellbar mit Sicherheitsthermostat. Elektro-Umluft Backofen. Der Backofen ist innen emailliert und zur Aufnahme von maximal 4x GN 1/1 ausgelegt. Ofentemperatur bis zu +300°C  einstellbar. Serienmäßig im Lieferumfang 1 Edelstahlrost.


Aufstellart/Montage : Standgerät
Behälteranzahl : 4
Anschlusswert in kW : 15,4
Anschlusswert in Volt : 400
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 74
Serienzubehör : 1 Edelstahlrost
Zubehör : 10309008
Geräteart : Herde
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 700
Betriebsart : Elektro
Unterbau : geschlossen
Herdbetriebsart : Elektro
Anzahl Kochfelder : 4
Kochzonen : rund, Durchmesser 220 mm
Leistung Kochzonen : 4x 2,6 kW
Backofenbetriebsart : Elektro-Umluft
Backofen : Umlufthitze
Backofentemperatur : bis zu +300°C
Backofenkapazität : 4x GN 1/1
Anschlußwert Backofen (kW): 5
Nummer GTIN Nummer : 4059395104196
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Herd, Gastronomie-Herd, Gastronomieherd, elektroherde standgeräte, backofen, Back-Ofen Backofen Elektro-Herd Elektroherd Gastro-Herd Gastronomie-Herd Gastronomieherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.614,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.614,57*
€ 4.301,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.572,45*
€ 4.251,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.404,44*
€ 4.051,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.328,14*
€ 3.960,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.277,59*
€ 3.900,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.