Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE, Ansicht vorne
SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-1080
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1080
EAN/GTIN:
     4017337423163
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- 4 Elektrokochplatten aus Gusseisen: 4 x 2,6 kW
- Kochplatten: Ø 220 mm
- 120 Liter Elektrobackofen ohne Umluft (2/1 GN)
- Inkl. 1 Rost
- Gewicht: 80 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Temperaturbereich: +100/+300 °C
- Anschluss: 400 V - 50 - 60 Hz - 15,9 kW
- Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherd, SARO Elektroherd mit Elektrobackofen Modell E7/CUET4LE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.089,81*
€ 2.320,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.145,13*
€ 2.381,03*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 2.190,22*
€ 2.424,61*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.424,61*
€ 2.885,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,53*
€ 2.841,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,34*
€ 2.710,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.222,65*
€ 2.644,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.190,22*
€ 2.606,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.