Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner mit Elektro Backofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner mit Elektro Backofen
KBS Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner mit Elektro Backofen
Artikel-Nr.:
     2102-10331005
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10331005
EAN/GTIN:
     4059395104554
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Gas-Herd
Gasherd

Gas-Herd 19,5kW 4 Brenner mit Elektro Backofen


Gas-Herd 4 Brenner, 19,5 kW mit Elektro-Umluft-Backofen GN 1/1


Aufstellart/Montage : Standgerät
Anschlusswert in kW : 5
Anschlusswert in Volt : 400
Anschlusswert Gas (kW): 19,5
Phasen : 3
Bruttogewicht (kg): 112
Zubehör : 10309008,10309023,10309015,10309019
Geräteart : Herde
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 700
Betriebsart : Gas/Elektro
Unterbau : geschlossen
Herdbetriebsart : Gas
Anzahl Kochfelder : 4
Leistung Kochzonen : 2x 4,5 kW, 1x 3,3 kW, 1x7,2 kW
Kochzonen Zündart : Pilotflamme
Backofenbetriebsart : Elektro-Umluft
Backofen : Umlufthitze
Backofentemperatur : bis zu +300°C
Backofenabmessungen : 575x515x300 mm
Backofenkapazität : 4x GN 1/1
Anschlußwert Backofen (kW): 5
Nummer GTIN Nummer : 4059395104554
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Herd, Gastronomie-Herd, Gastronomieherd, gastro-herd gas, back ofen, kbs gasherd, Back-Ofen Backofen Gas-Herd Gasherd Gastro-Herd Gastronomie-Herd Gastronomieherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.825,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.143,35*
€ 4.930,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.079,29*
€ 4.854,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.911,93*
€ 4.655,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.839,70*
€ 4.569,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.825,25*
€ 4.552,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.