Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Elektro-Herd mit Umluftofen mit 4 runden Platten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Elektro-Herd mit Umluftofen mit 4 runden Platten
KBS Elektro-Herd mit Umluftofen mit 4 runden Platten
Artikel-Nr.:
     2102-10211304
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10211304
EAN/GTIN:
     4059395095302
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

Elektro-Herd mit Umluftofen mit 4 runden Platten


Elektroherd mit 4 runden Platten und  Umluft-Elektroofen


Aufstellart/Montage : Standgerät
Allgemeine Bestückung : max. 5 Roste oder Bleche
Aussenmaterial : Edelstahl
Anschlusswert in kW : 14,6
Anschlusswert in Volt : 400
Bruttogewicht (kg): 80
Zubehör : 10209331,10209301,10209302
Geräteart : Herde
Gerätetyp : Standgerät
Baureihe Tiefe : 650
Betriebsart : Elektro
Unterbau : geschlossen
Herdbetriebsart : Elektro
Anzahl Kochfelder : 4
Kochzonen : rund, Durchmesser 220 mm
Leistung Kochzonen : 4x 2,6 kW
Backofenbetriebsart : Elektro-Umluft
Backofen : Umlufthitze
Backofentemperatur : von +50°C bis zu +270°C
Backofenabmessungen : 570x530x295 mm
Anschlußwert Backofen (kW): 4,2
Nummer GTIN Nummer : 4059395095302
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherde standgeräte, elektro herd, gastro-herd elektro, Elektro-Herd Elektroherd Gastro-Herd Gastronomie-Herd Gastronomieherd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.026,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.328,82*
€ 3.961,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.275,87*
€ 3.898,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.130,66*
€ 3.725,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.064,69*
€ 3.646,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.026,81*
€ 3.601,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.