|  |  |  |  | Übersicht | "Feinminenstift"Überbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  |  | Bild | | | Minenstärke  | | Bestellen |  | | |
|
|
|
ab € 1,96* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 2,92* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,98* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 2,22* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 3,75* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,98* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,98* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,96* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,72* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,97* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 4,09* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 3,75* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 1,88* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 4,09* pro Stück |
| |
|
|
|
ab € 2,45* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Feinminenstift | |  | Unvergänglich...Ein Druckbleistift verwendet - anders als der 'einfache' Bleistift
- eine wiederverwendbare Hülle aus Metall oder Kunststoff.
Die Handhabbarkeit bleibt, im Gegensatz zum Bleistift mit Holzmantel, bei beliebiger Minenlänge
konstant.
Da nur die Mine ersetzt werden muss,
besteht ein Kosten- und Umweltvorteil.
Der Kunststoffmantel kann ja immer wieder weiter benutzt werden. FeinminenstiftDie wohl gängigste Form des mechanischen Bleistiftes ist der Feinminenstift. Die Minen mit einem
Durchmesser von 0,2 mm bis 1,18 mm werden von einer
Klemmzange in der Führung gehalten. Durch Druck auf den Druckknopf auf dem Stiftkopf wird die
Klemmzange leicht geöffnet, und die Mine wird ein bis zwei
Millimeter vorgeschoben. In einem Behälter innerhalb des Stifts können weitere Minen aufbewahrt
werden. Der gebräuchlichste Minendurchmesser
beträgt 0,5 mm. Ein guter Mittelweg zwischen Strichstärke und Festigkeit ist der Wert von 0,9 mm.
Die übliche Minenlänge beträgt 60 mm.
Die meist sehr dünnen Minen sind recht bruchanfällig, ein einmaliger Sturz vom Schreibtisch kann
bereits zum Brechen der Mine führen.
Meist lassen sich diese aber Dank einer guten Minenführung problemlos weiter verwenden. FallminenstiftDer Fallminenstift ähnelt dem Feinminenstift, gebraucht aber normale Bleistiftminen. Vom Namen
kann man auch die Funktionsweise ableiten:
Drückt man oben den Knopf, öffnet sich die Klammer und die Bleistiftmine fällt heraus. Die
Minen sind 2 mm dick und deutlich beständiger als die Minen des Druckbleistiftes.
Aus Platzgründen enthält der Fallminenstift nur eine Mine. Diese Minen benötigen einen speziellen
Anspitzer, wobei beim Anspitzen dieser Minen ein feiner Graphitstaub entsteht,
was unangenehm für die Finger und Atmung sein kann (Verschmutzungsgefahr!). Sie wollen mehr?In unserer Kategorie Bürobedarf finden Sie weitere Artikel wie z.B.
Kugelschreiber,
Bleistifte und
Faserschreiber. |
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Feinminenstift, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |
|  | |  |