Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®, 0,7 mm, HB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-892277
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     892277
EAN/GTIN:
     0070330421929
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift BIC® CRITERIUM®. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: gerillt. Mit Radierer und Clip. Metalloptik, einziehbarer Radierer, inkl. 3 Minen. Farbe des Schaftes: schwarz. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® CRITERIUM®
Spitze voll versenkbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gerillt
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalloptik, einziehbarer Radierer, inkl. 3 Minen
Farbe des Schaftes:
schwarz
Stärke der Mine:
0,7 mm
Bezeichnung der Härte:
HB
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
827080
ab € 1,26*
Sonstiges
BIC
892276
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.