| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-892276 Herst.-Nr.: 892276 EAN/GTIN: 0070330421912 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift BIC® CRITERIUM®. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: gerillt. Mit Radierer und Clip. Metalloptik, einziehbarer Radierer: 3 cm, inkl. 3 Minen. Farbe des Schaftes: schwarz. Stärke der Mine: 0,5 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® CRITERIUM® | Spitze voll versenkbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gerillt | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Radierer vorhanden: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Metalloptik, einziehbarer Radierer: 3 cm, inkl. 3 Minen | Farbe des Schaftes: | schwarz | Stärke der Mine: | 0,5 mm | Bezeichnung der Härte: | HB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |