Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-605515 Herst.-Nr.: 8877191 EAN/GTIN: 3086123185647 |
| |
|
| | |
| Druckbleistift BIC® Matic® ECOlutions®. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: gerillt. Mit Radierer und Clip. Aus 65% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Inklusive 4 Minen. Farbe des Schaftes: sortiert: grün, grau, blau. Stärke der Mine: 0,7 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Druckbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Matic® ECOlutions® | Spitze voll versenkbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Mine federnd gelagert: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gerillt | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | aus 65% recyceltem Material. Der Recycling-Prozentsatz wird anhand des Gesamtgewichts des Produkts berechnet. Inklusive 4 Minen | Farbe des Schaftes: | sortiert: grün, grau, blau | Stärke der Mine: | 0,7 mm | Bezeichnung der Härte: | HB | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,58* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,35* | € 1,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 21,80* | € 30,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|