Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Fallminenstift “Spezial” zum Skizzieren, Zeichnen und Schreiben, Mine Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Fallminenstift “Spezial” zum Skizzieren, Zeichnen und Schreiben, Mine Ø 2 mm
Normalansicht - Ecobra Fallminenstift “Spezial” zum Skizzieren, Zeichnen und Schreiben, Mine Ø 2 mm
Integrierter Minenspitzer
Artikel-Nr.:
     C609-836601
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     836601
EAN/GTIN:
     4011123543400
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift

Ecobra Fallminenstift “Spezial” zum Skizzieren, Zeichnen und Schreiben, Mine Ø 2 mm

Fallminenstift „Spezial“
Zum Skizzieren, Zeichnen und Schreiben, für Ø 2 mm Minen, Kunststoffgehäuse rund, integrierter Minenspitzer, Fallstopmechanik, Metallclip, HB-Mine, Länge 145 mm, Farbe schwarz.

Artikeldetails:

  • Zum Skizzieren, Zeichnen und Schreiben für 2 mm Minen
  • Kunststoffgehäuse rund
  • integrierter Minenspitzer
  • Fallstopmechanik
  • Metallclip
  • HB-Mine
  • Länge 145 mm
  • Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fallminen-Stift, Fallminenstift, ecobra 2mm druckbleistift, druckbleistift 2mm, druckbleistift, Fallminenstifte, Fallminen, Fallminen Stifte, Bleistifte, Fallminen-Stifte, Mechanische Bleistifte, Druck-Bleistifte, Bleistiftmine, Mechanischer Bleistift, Schreibgeräte, Zeichengeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
835606
ab € 1,56*
Zubehör
Ecobra
835602
ab € 1,54*
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.