Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, türkis/neonpink
Artikel-Nr.:
     C1010-B-46890-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-46890-3
EAN/GTIN:
     4006381468909
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik. Material des Schaftes: Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Ausführung der Griffzone: längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material. Innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier. Farbe des Schaftes: türkis/neonpink. Stärke der Mine: 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 1 Stift + 3 Nachfüllminen (Linkshänder) + Namensschild.
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
türkis/neonpink
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYergo 1.4
Bezeichnung der Härte:
HB
Beschreibung der Besonderheiten:
innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier
Mine auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Druckbleistift
Ausführung der Griffzone:
längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material
Stärke der Mine:
1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig
Radierer vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYergo 1.4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.