| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-46893-3 Herst.-Nr.: B-46893-3 EAN/GTIN: 4006381468930 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik. Material des Schaftes: Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Ausführung der Griffzone: längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material. Innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier. Farbe des Schaftes: ultramarinblau/neonorange. Stärke der Mine: 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 1 Stift + 3 Nachfüllminen (Linkshänder) + Namensschild. Weitere Informationen: | | Spitze voll versenkbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 | Mine federnd gelagert: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Druckbleistift | Material des Schaftes: | Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung | Beschreibung der Besonderheiten: | innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier | Radierer vorhanden: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Stärke der Mine: | 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Griffzone: | längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material | Farbe des Schaftes: | ultramarinblau/neonorange | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYergo 1.4 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |