Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, neonlimonengrün/aquamarin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, neonlimonengrün/aquamarin
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, neonlimonengrün/aquamarin
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4, neonlimonengrün/aquamarin
Artikel-Nr.:
     C1010-B-46902-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-46902-5
EAN/GTIN:
     4006381469029
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Druckbleistift STABILO® EASYergo 1.4. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik. Material des Schaftes: Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung. Ausführung der Griffzone: längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material. Innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier. Farbe des Schaftes: neonlimonengrün/aquamarin. Stärke der Mine: 1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 1 Stift + 3 Nachfüllminen (Rechtshänder) + Namensschild.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Druckbleistift
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYergo 1.4
Mine federnd gelagert:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Stärke der Mine:
1,4 mm - daher Spitzen nicht notwendig
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
neonlimonengrün/aquamarin
Bezeichnung der Härte:
HB
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
innovatives, ergonomisches Stift-Design speziell für Kinderhände. Entspannte Handhabung und leichte Schreibführung, nur geringer Druck notwendig. Unterstützt präzises Schreiben auf feinen Linien und kariertem Papier
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Griffzone:
längere Griffzone (für ältere Kinder) aus rutschfestem Material
Material des Schaftes:
Polypropylen. Mit Feld zur Namensbeschriftung
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYergo 1.4
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.