Der CL-E720 Tischdrucker ist ein äußerst zuverlässiger und kostengünstiger Drucker der voller Eigenschaften steckt, die sonst nur in höherklassigen Geräten zu finden sind. Für besondere Bedienerfre...
Brother Professionelles Beschriftungsgerät P-touch E550WVP Komfortabler Lieferumfang Das P-touch E550VP wird inklusive Hartschalenkoffer, Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter und zwei Schriftbandkassett...
Als erstes Terminal von SUNMI mit SUNMI OS basierend auf Android 11 ist V2s mit einer aktualisierten Quad-Core 2.0GHz CPU und 2G RAM + 16G ROM Speicher ausgestattet und zeigt eine extrem verbessert...
Zebra ZD421t Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Dr...
Etiketten- und Barcode-Druck Dank des schnellen Thermodrucks von bis zu 150 mm/s ist der TM-L90 für Ihr Unternehmen extrem wertvoll. Mit diesem Modell müssen Sie nicht auf das Ausdrucken von Etiket...
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-QZ-SFID, Alternative (Alias)=M710-WB-QZ-SFID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, Län...
Der ColorWorks C7500 ist die ultimative Lösung für den Farbetikettendruck in Kleinauflagen. Unternehmen können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei vo...
Einfache Texteingabe Ein helles LC-Display und eine integrierte Tastatur erleichtern die Eingabe von Text bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Es stehen sehr große Schriftarten zur Verfügung...