Der neue, kompakte M-Klasse-Industriedrucker von Datamax ist ein solider, vielseitiger Drucker, der höchst exakte Druckergebnisse mit flexiblen Standards bietet, die den heutigen Unternehmensanford...
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-CYR-SFID, Alternative (Alias)=M710-WB-CYR-SFID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, L...
BIXOLON SPP-L3000 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 4.1 LE - Schwarz
Etiketten- und Barcode-Druck Dank des schnellen Thermodrucks von bis zu 150 mm/s ist der TM-L90 für Ihr Unternehmen extrem wertvoll. Mit diesem Modell müssen Sie nicht auf das Ausdrucken von Etiket...
Vielfalt bei der Medienauswahl Der ColorWorks CW-C6000Ae hat zahlreiche neue Funktionen, die auf praktische und kreative Lösungen ausgelegt sind. Er unterstützt Medienbreiten von 25,4 bis 112 mm so...
Der CL-E720 Tischdrucker ist ein äußerst zuverlässiger und kostengünstiger Drucker der voller Eigenschaften steckt, die sonst nur in höherklassigen Geräten zu finden sind. Für besondere Bedienerfre...
Vielseitig Es unterstützt eine breite Palette von Medien (Etiketten mit einer Breite von 4 bis 50 mm), einschließlich Patronen und großen Rollen, sowie viele Materialarten mit Widerstandsfähigkeit,...
Zebra ZD220d Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 127 mm Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Dr...