Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R200III Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9023070
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R200IIIiaK
EAN/GTIN:
     8809794034268
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SPP-R200III von BIXOLON ist ein ergonomischer und leichter mobiler 2-Zoll-Beleg- und Etikettendrucker mit Bluetooth- und WLAN-Konnektivität sowie NFC-Unterstützung, der sich nahtlos in jeder Branche einsetzen lässt - vom Einzelhandel bis zum Gastgewerbe, von Transport und Logistik bis zum Flugverkehr. Neben seinem robusten, spritzwasser- und staubgeschützten Design (IP54 mit Schutzgehäuse) ist der SPP-R200III auch geprüft für einen Fall aus einer Höhe von 2,1 Metern.
BIXOLON SPP-R200III - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 3.0 EDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 3.0 EDR
Barcodes
Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Schriftarten
Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl
42
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
8 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier, Etikettenpapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
40 mm
Max. Druckbreite
48 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct, WPA2-EAP, WPA-EAP
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher, integrierter NFC-Chip
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Kennzeichnung
MFI, IP43
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
1200 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.95 cm
Tiefe
12.45 cm
Höhe
4.41 cm
Gewicht
228 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 7,61*
Zubehör
Bixolon
K409-00009A
ab € 27,45*
Zubehör
Bixolon
KD09-00021A
ab € 8,38*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,97*
Zubehör
Bixolon
PBD-R200II/STD
ab € 21,15*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 25,87*
Zubehör
Bixolon
PBP-R200_V2/STD
ab € 32,16*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,21*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,11*
Zubehör
Bixolon
PLC-R200/STD
ab € 21,71*
Zubehör
Bixolon
PQC-R200/STD
ab € 118,12*
Zubehör
Bixolon
PSD-R210/STD
ab € 4,11*
Zubehör
Bixolon
PVH-R200
ab € 31,41*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 23,23*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.