Erstellen Sie hochwertige permanente und semipermanente Etiketten Der TM-L100 unterstützt eine Reihe von trägerlosen Medien wie dicke und stark haftende Medien. Steigerung der Produktivität Sparen ...
Mit seiner geringen Standfläche fügt sich der neue CL-E300 in kleinste Zwischenräume am Arbeitsplatz ein. Er druckt Etiketten mit bis zu 4,5-Inch auf einer 5-Inch Medienrolle. Der Drucker verfügt s...
"Die langlebig konstruierten Drucker der Xi™-Serie von Zebra sind bekannt für ihre Robustheit, gleichbleibend hohe Druckqualität, schnelle Druckgeschwindigkeit, lange Lebensdauer und beispiellose Z...
Vielfalt bei der Medienauswahl Der ColorWorks CW-C6500Pe hat zahlreiche neue Funktionen, die auf praktische und kreative Lösungen ausgelegt sind. Er unterstützt Medienbreiten von 25,4 bis 215.9 mm ...
Honeywell PM45A Labeldrucker mit 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 213 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 38,1 mm (1,5 Zoll) - 76,2 mm (3 Zoll) Bedrucken Sie Thermo Haftet...
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-CYRILLIC, Alternative (Alias)=M710-WB-CYRILLIC, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, L...
Unser vielseitiges und umfangreiches Flaggschiff unter den tragbaren Beschriftungsgeräten mit neuen Produktivitätsfunktionen und äußerst geringen Gesamtbetriebskosten Wie schafft es Epson, die vorh...
Vielseitig Es unterstützt eine breite Palette von Medien (Etiketten mit einer Breite von 4 bis 50 mm), einschließlich Patronen und großen Rollen, sowie viele Materialarten mit Widerstandsfähigkeit,...
MH241T - Etikettendrucker, thermotransfer, 203dpi, USB + RS232 + Ethernet Inkl. USB-Kabel und Netzkabel Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Die MH241/MH261 Serie ist TSC‘s Haupt...