| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-PTE550WVPZG1 Herst.-Nr.: PTE550WVPZG1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brother Professionelles Beschriftungsgerät P-touch E550WVP Komfortabler Lieferumfang Das P-touch E550VP wird inklusive Hartschalenkoffer, Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter und zwei Schriftbandkassetten ausgeliefert. So können Sie direkt vor Ort mit dem Beschriften loslegen. WLAN-Schnittstelle Besonderes Highlight ist die integrierte WLAN-Schnittstelle, womit das Gerät sich auch über Smartphone/Tablet problemlos ansteuern lässt. Zur Etikettenerstellung stehen die kostenlosen Brother Apps „iPrint&Label“ und „Mobile Cable Label Tool“ zur Verfügung. Außerdem können mit der App „Mobile Transfer Express" am PC erstellten Vorlagen über Ihr Smartphone/Tablet auf den P-touch übertragen werden. Beschriftung von Anschlüssen und Kabeln Dank spezieller Tasten können elektrische Anschlüsse, Verteilerkästen, Steckfelder oder Klemmblöcke für den Telekommunikationsbereich oder das Elektrohandwerk beschriftet werden. Außerdem können klar lesbare Fähnchen- oder Umlaufetiketten schnell und einfach ausgedruckt werden. PC-Druck Mit der P-touch Editor Software können über Windows und Mac Etikettenlayouts einfach am PC erstellt und mit dem PT-E550WVP ausgedruckt werden. Mit dem Assistent zur Kabelbeschriftung können Etiketten für spezielle industrielle Anwendungen angefertigt werden. Zudem können Verknüpfungen zu Datenbanken gesetzt werden, um hinterlegte Daten im Seriendruck auszudrucken. Große Schriftbandvielfalt TZe-Bandbreiten von 3,5 bis 24 mm sowie Schrumpfschläuche in den Breiten 5,8 bis 23,6 mm geben Ihnen die Sicherheit, stets genau das richtige Schriftband für Ihre Bedürfnisse zu finden. Der bis zu 7-zeilige Ausdruck lässt genug Platz für alle Informationen, die Sie auf dem Etikett unterbringen möchten. Dank einer Vielzahl von Spezialschriftbändern ist für nahezu jede Anwendung die optimale Lösung parat. Dauerhafte Etiketten Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank des patentierten Hinter-Band-Drucks besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, den meisten Chemikalien, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt von zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest. Technische Daten - Druckauflösung:
- 180 x 180 dpi
- 180 x 360 dpi (über PC-Software)
- Druckgeschwindigkeit: Max. 30 mm/Sekunde (mit Netzadapter)
- Maximale Druckhöhe: 18 mm
- Arbeitsspeicher: 1.500 Zeichen
- Druckverfahren: Thermotransfer
- Darstellbare Zeichen/Symbole: 591/384
- Schriftbandbreiten:
- 3,5/6/9/12/18/24 mm (TZe)
- 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm (HSe)
Funktion - Schriftart: 14
- Schriftgrößen: Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkte
- Fortlaufende Nummerierung: 1-50 (einfach, gleichzeitig, erweitert)
- Schriftstile: 10
- Mehrfachdruck: 1-99
- Vertikaldruck: Ja
- Fähnchendruck: Ja
- Einstellbare Etikettenlänge: 25-999 mm
- 4,5-999 mm (über PC-Software)
- Umlaufdruck: Ja (einfach, wiederholt)
- Port- und Panel-Druck: Ja
- Anzahl Rahmen: 7
- Druckvorschau: Ja (Text, Etikettenlänge, Layout)
- Spiegelschrift: Ja (über PC-Software)
- Mehrzeiliger Ausdruck: Bis zu 7 Zeilen (24 mm Band)
- Horizontale Textausrichtung: Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
- Barcode-Arten: CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128 (weitere über Editor-Software)
Gerät - LC-Display: 3 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
- Zeicheneingabe über: QWERTZ-Tastatur
- Anzahl der Tasten: 70
- Abschneidevorrichtung: Automatisch (Voll- und Halbschnitt)
- Abmessungen (BxTxH): 126 x 250 x 94 mm
- Gewicht: 1,05 kg
Allgemein - Stromversorgung Batterien: 6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht im Lieferumfang enthalten),
- Lithium-Ionen Akku BA-E001
- Schnittstellen:
- USB (Windows, Mac)
- WLAN (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct)
- Stromversorgung Netzadapter: AD-E001
- Schriftbänder: TZe, HSe
- Stromabschaltung: Ja
Lieferumfang - Lieferumfang: P-touch E550WVP, extra-stark klebendes Schriftband (24 mm x 8 m, schwarz auf gelb), Flexi-Tape (12 mm x 8 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, Lithium-Ionen Akku, USB-Kabel, CD-ROM, Hartschalenkoffer, Trageschlaufe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, brother tz laminiert schwarz auf gelb, beschriftungsband brother, p-touch beschriftungsbänder brother, Handheld, Beschriftungsgerät P-touch |
| | |
| |