Typ = Magnet Zur Verwendung mit = THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMARK GO.K Der THERMOFOX SATZ ( ; 137-2244) 137-2244) wird in einer Tasche mit Adapter, Akku, USB-Kabel, MM-EMLF (18XE) WH/BK und EMLC...
1 Stück / Stück, BMP™71 – ein Drucker für alle Kennzeichnungen. Dies ist der vielseitigste und leistungsstärkste aller mobilen Drucker von Brady. Er hilft Ihnen, alle Ihre Kennzeichnungsanforderung...
Brother Etikettendrucker P-touch CUBE Pro Das PT-E550WNIVP ist ein professionelles Beschriftungsgerät, welches dank des mitgelieferten Lithium-Ionen Akkus problemlos unterwegs verwendet werden kann...
Etikettiermaschine, Typ=M710-AZ-PWID, Alternative (Alias)=M710-AZ-PWID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, Länge=345...
ZQ610 Plus - Mobiler Bon- und Etikettendrucker, 55.4mm, Druckbreite 48mm, Bluetooth Inkl. Gürtelclip, Schultergurt und Akku Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Möchten Sie die B...
1 Stück / Packung, Der BMP™61 Etikettendrucker erfüllt Ihre hohen Ansprüche. Er ist Ihr zuverlässiger Begleiter für die Kennzeichnung, den ganzen Tag, jeden Tag, auf Jahre hinaus. Er bietet mehrere...