Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Artikel
Epson ColorWorks C7500G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-26494299
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CD84312
EAN/GTIN:
8715946552576
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der ColorWorks C7500 ist die ultimative Lösung für den Farbetikettendruck in Kleinauflagen. Unternehmen können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer herausragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Der C7500 hilft auch dabei, Kosten für den Vordruck zu vermeiden, da personalisierte Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen erstellt werden können.
Zuverlässige und gleichbleibende Druckergebnisse
Der C7500 hilft Unternehmen bei der hausinternen Erstellung beständiger und hochwertiger Etiketten ganz nach Bedarf. Der Drucker ist mit dem neuen PrecisionCore-Druckkopf ausgestattet, mit dem zuverlässige, hochwertige Druckergebnisse erzielt werden. Unsere einzigartige Technologie zur automatischen Düsenprüfung und zur Ersetzung fehlender Pixel verhindert Fehldrucke und sorgt so für gleichbleibende Druckergebnisse.
Hohe Druckgeschwindigkeiten
Erstellen Sie rasch verschiedene hochwertige Etiketten, zum Beispiel für Lebensmittel, Verpackungen, EU-Energieeffizienzetiketten oder Gefahrenetiketten gemäß CLP/GHS Richtlinie. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sekunde können Sie jetzt Vollfarbetiketten in der gleichen Geschwindigkeit drucken wie mit einigen herkömmlichen Schwarzweiß-Thermodruckern.
Kostengünstig
Das bedarfsgerechte Drucken von Etiketten mit dem C7500 reduziert die mit dem Vordruck zusammenhängenden Kosten, z. B. für die Lagerung der Etiketten und die Entsorgung von Restmengen. Dank der Verwendung großvolumiger separater Einzelpatronen muss jeweils nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden, was die Kosten pro Ausdruck weiter senkt. Der Druckkopf ist auf die Lebensdauer des Druckers ausgelegt1, sodass Sie ihn nicht austauschen müssen.
Wartungsarm und einfach zu bedienen
Über das LCD-Bedienfeld ist der C7500 kinderleicht einzurichten. Unsere neueste Druckersprache ESC/Label ermöglicht die Druckerintegration in nahezu jede Anwendung. Das Gerät wird außerdem mit allen notwendigen Softwaretools geliefert, die die Druckerintegration unterstützen. Die automatische Düsenprüfung verhindert außerdem Verstopfungen der Düsen und hilft so bei der selbständigen Wartung.
Produktmerkmale
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer: Der PrecisionCore-Druckkopf sorgt für zuverlässige Ergebnisse und eine lange Druckerlebensdauer
- Sparen Sie Zeit und Geld: Optimieren Sie die Etikettenproduktion, indem Sie Ihre Farbetiketten ganz nach Bedarf drucken
- Hohe Geschwindigkeit und Druckqualität: Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sek. bei einer Bildauflösung von 600 x 1200 dpi
- Wartungsarm, geringe Ausfallzeiten: Permanenter Druckkopf und automatische Düsenprüfung für die selbständige Wartung
- Einfache Integration: Neue ESC/Label-Druckersprache für die Integration in nahezu jedes Betriebssystem
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnittstelle
USB 2.0 Type A, Ethernet
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
535 mm
Paketgewicht
43500 g
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
ZPL II
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
86 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Tiefe
598 mm
Höhe
397 mm
Gewicht
36700 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
203.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Maximum Druckweite
50 mm
Mindestdrucklänge
112 mm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
epson etikettendrucker
,
beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6.781,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.781,64*
€ 8.070,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.756,78*
€ 8.040,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.679,67*
€ 7.948,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.647,06*
€ 7.910,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra KABDE3P18 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/7
Zebra
KABDE3P18
€ 4,95*
Zubehör
Epson 3YR, On-site, C7500
Epson
CP03OSSECD84
€ 2.182,55*
Zubehör
Epson 7113417 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson
7113417
€ 77,72*
Zubehör
Epson 7113418 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson
7113418
€ 77,56*
Zubehör
Epson 7113420 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson
7113420
€ 58,93*
Zubehör
Epson 7113421 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson
7113421
€ 59,36*
Zubehör
Epson 7113424 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson
7113424
€ 56,79*
Zubehör
Epson 7113702 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson
7113702
€ 78,40*
Zubehör
Epson 7113703 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Epson
7113703
€ 52,29*
Zubehör
Epson BOPP Satin 102mm x 51mm, 2770 Weiß
Epson
C33S045707
€ 93,54*
Zubehör
Epson BOPP SG Coil 220mm x 750lm Weiß
Epson
C33S045701
€ 787,42*
Zubehör
Epson C33S045529 Druckeretikett Weiß
Epson
C33S045529
€ 602,09*
Zubehör
Epson C33S045745 Druckeretikett
Epson
C33S045745
€ 960,20*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP4EOSSECD84
€ 903,94*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP45OSSECD84
€ 1.774,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.