Brother Etikettendrucker P-touch CUBE Pro Der mobile Drucker RJ-3055WB von Brother ist ideal zum Drucken von Belegen, Tickets, Etiketten und Strafzetteln. Der leichte und kompakte 3 Zoll Belegdruck...
Etikettiermaschine, Typ=M710-QY-EU-PWID, Alternative (Alias)=M710-QY-EU-PWID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, Län...
Der kompakte und komfortable PC42t ist schnell installiert und einsatzbereit: ein preisgünstiger Thermotransfer-Tischdrucker für Medien mit einer Breite von bis zu 110 mm. Da er lange Farbbänder au...
Typ = Gürtelclip Zur Verwendung mit = THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMARK GO.K Der THERMOFOX SATZ ( ; 137-2244) 137-2244) wird in einer Tasche mit Adapter, Akku, USB-Kabel, MM-EMLF (18XE) WH/BK und ...
Das PT-D800W ist ein professionelles Beschriftungsgerät inklusive WLAN und abnehmbarer LCD-Tastatur. Durch seinen Tragegriff kann das Gerät auch mobil eingesetzt werden. Neben PC und Tastatur ist d...