Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlött...
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz Robuster Motor Verdrehsichere Schutzhaube Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung Lieferumfang Schutzhaube,...
Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für die perfekte Edelstahlbearbeitung z.B. von Stacheten Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in enge...
Winkelschleifer GWS 14-125 Professional Ausführung • Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control • Höherer Komfort durch einen deutlich kle...
Max. Werkzeug-ø 150 mmWerkzeugaufnahme 25,4 mm (1“) oder 22,23 mm (Wendespannflansch WSPF)Stufenlose DrehzahlregelungDigitalelektronik für konstante DrehzahlÜberlastungschutzWiederanlaufschutz bei ...
Winkelschleifer GWS 14-125 S Professional Ausführung • Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite ermöglicht maximale Produktivität • Der deutlich kleinere Griffumfang...
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie. - Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr ...
GWX 9-115 S PROFESSIONAL: WEITERE INFORMATIONEN Produkt-Highlights Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 9-115 S Professional mit X-LOCK bietet überlegene Werkzeugführung bei verbesserter L...
2200 Watt Winkelschleifer, 230 mm+ Robustes Motor- und Getriebegehäuse. Das stabile und robuste Stahlgetriebe sowie das durch eine Metallkappe geschützte Spindellager erhöhen die Zuverlässigkei...