Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Winkelschleifer GWS 14-125 S Scheibendurchmesser 125 mm 1400 W M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH06017D0100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0100
EAN/GTIN:
     3165140820264
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 14-125 S Professional

Ausführung
• Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite ermöglicht maximale Produktivität
• Der deutlich kleinere Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort
• KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen hohen Anwenderschutz
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Lieferumfang:
Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757);
Leerlaufdrehzahl max.:
11500 U/min
Bruttogewicht:
2.500 kg
Leistungsaufnahme:
1300 W
Leerlaufdrehzahl:
2800 U/min
Gewindeabmessung Spindel:
M14
Leistungsabgabe:
700 W
Mit Scheibenbremse:
Nein
Mit Sanftanlauf:
Ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Mit Überlastschutz:
Ja
Leerlaufdrehzahl min.:
2800 U/min
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Mit Konstantelektronik:
Ja
Mit Rückschlagabschaltung:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GWS 14-125 S
Mit Totmannfunktion:
Nein
Nennspannung:
230 V
Akku enthalten:
Nein
Mit Drehzahlregelung:
Ja
Gewicht:
3.2 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
2800-11500 U/min
Hersteller Artikelnummer:
06017D0100
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Winkelschleifer, Elektro-, Elektro Winkelschleifer, Schleifmaschine, Schleifmaschinen Elektro, Elektrowinkelschleifer, Elektro-Schleifmaschinen, Winkelschleifmaschine, Winkel-Schleifer, Elektro-Winkel-Schleifer, Elektro-, BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,40*
€ 246,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.