Spezialspindel zur Aufnahme aller COMBIDISC-Werkzeuge (Stützteller ohne Schaft verwenden).Flacher Winkelkopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.Antriebsvariante mit Abluft hinten auf Anfra...
Netz-Winkelschleifer: Passend für W 9-.., W.. 10-125 Quick, W.. 11-125 .., außer WP 11-125 Quick Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. k...
Der Antrieb besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Antrieb mit e...
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Totmannscha...
Vibrationsgedämpfter Seitengriff und Superflansch Anlaufstrombegrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart Rutschkupplung für sicheres Arbeiten Vibrationsgedämpfter Schaltergriff +- 90 Gra...
Spezialspindel zur Aufnahme aller niedertourigen COMBIDISC-Werkzeuge (Stützteller ohne Schaft verwenden).Konstante Durchzugsleistung durch Fliehkraftregler.Arbeitsspindelverlängerung um 20 mm mit S...
Winkelschleifer GWS / GWX 17-125 S Professional Ausführung • Kraftvoller 1700-Watt-Motor und deutlich kleinerer Griffumfang • Mit hoher Leistung, Überlastfähigkeit und verbessertem Staubschutz durc...
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz Haupthandgr...
Makita GA5050R Winkelschleifer 125mm, 1300 W Winkelschleifer 1.300 W • 125 mm • 11.000 min-1 Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter zum einfachen Halten bei längeren Arbeiten...
LeistungsmerkmaleMax.Werkzeug-ø bis 115 mm.Mit oder ohne Öl – kein Drehzahlunterschied bei gleicher Leistung.Kein Ölniederschlag auf dem Werkstück.Mit SpindelarretierungGeringe Winkelkopfhöhe.Mit B...