Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo W 9-125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 900 W 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo W 9-125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 900 W 2,1 kg
Metabo W 9-125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 900 W 2,1 kg
Metabo W 9-125 QUICK Winkelschleifer 12,5 cm 10500 RPM 900 W 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32291017
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600374500
EAN/GTIN:
     4007430244796
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
  • Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie.
    - Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer.
    - Jetzt noch schneller: M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter.
    - Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar.
    - Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.
    - Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.
    - Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen.
    - Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
550 W
Kabellänge
4 m
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Sonstige Funktionen
Schalldruckpegel, unsicher
3 dB
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
10500 RPM
Drehmoment (max.)
2.5 Nm
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.