Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki G13VE2 WQZ Winkelschleifer 12,5 cm 1320 W 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki G13VE2 WQZ Winkelschleifer 12,5 cm 1320 W 1,7 kg
Hikoki G13VE2 WQZ Winkelschleifer 12,5 cm 1320 W 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113222813
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G13VE2WQZ
EAN/GTIN:
     4966376404209
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenmotor
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1320 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Länge (mm)
323 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Spindelfaden
M14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.