Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWX 9-115 S Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 900 W 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 9-115 S Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 900 W 2,1 kg
Bosch GWX 9-115 S Professional Winkelschleifer 11,5 cm 11000 RPM 900 W 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71213958
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 7B1 000
EAN/GTIN:
     3165140962537
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
GWX 9-115 S PROFESSIONAL: WEITERE INFORMATIONEN Produkt-Highlights Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWX 9-115 S Professional mit X-LOCK bietet überlegene Werkzeugführung bei verbesserter Leistungsfähigkeit in der 900-Watt-Kategorie. Der leistungsstarke 900-Watt-Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt. Dieser kleine Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Ferner sorgt die Drehzahlvorwahl bei einer Vielzahl von Materialien und mit einem umfangreichen Zubehörprogramm für perfekte Arbeitsergebnisse. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Fliesen und Mauersteinen konzipiert. Ausstattung und Anwendung Der GWX 9-115 S Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube und einen Wiederanlaufschutz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Durchmesser Topfbürste
75 mm
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Blau, Edelstahl
Wellenschloss
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
450 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Höhe
100 mm
Tiefe
280 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
115 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
2800 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.