Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Winkelschleifer GWS 13-125 Scheibendurchmesser 125 mm 1400 W M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BOSCH06017D0000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017D0000
EAN/GTIN:
     3165140820134
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Winkelschleifer GWS 14-125 Professional

Ausführung
• Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control
• Höherer Komfort durch einen deutlich kleineren Griffumfang
• Maximale Produktivität und verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Bruttogewicht:
2.500 kg
Leistungsaufnahme:
1300 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 U/min
Gewindeabmessung Spindel:
M14
Leistungsabgabe:
700 W
Mit Scheibenbremse:
Nein
Mit Sanftanlauf:
Ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Mit Überlastschutz:
Ja
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Mit Konstantelektronik:
Ja
Mit Rückschlagabschaltung:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
GWS 14-125
Mit Totmannfunktion:
Nein
Nennspannung:
230 V
Akku enthalten:
Nein
Mit Drehzahlregelung:
Nein
Gewicht:
2.2 kg
Hersteller Artikelnummer:
06017D0000
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, bosch elektro-winkelschleifer, Winkelschleifer, Elektro-, Elektro Winkelschleifer, Schleifmaschine, Schleifmaschinen Elektro, Elektrowinkelschleifer, Elektro-Schleifmaschinen, Winkelschleifmaschine, Winkel-Schleifer, Elektro-Winkel-Schleifer, Elektro-, BOSCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.