Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 750-125 (603605000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603605000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603605000
EAN/GTIN:
     4061792153448
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
Robuster Motor
Verdrehsichere Schutzhaube
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Zweilochmutter | Zusatzhandgriff | Zweilochschlüssel
Produktbeschreibung:
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz | Robuster Motor | Verdrehsichere Schutzhaube | Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
750 W
Abgabeleistung:
475 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7000 /min
Drehmoment:
1.9 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
180 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.8 kg
Kabellänge:
2.5 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
2.499 kg
BAA059001:
603605000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 2.499 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 750 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 11500 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 25000 ; AAA040f001: 235 ; AAA031f001: 102 ; AAA003f001: 1.8
BAA271001:
4061792153448
BAA316001:
750-Watt-Winkelschleifer W 750-125
BAA002001:
W 750-125
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.