Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD KNER 5/34 V-SI 230 V Winkelschleifer 1,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD KNER 5/34 V-SI 230 V Winkelschleifer 1,6 kg
PFERD KNER 5/34 V-SI 230 V Winkelschleifer 1,6 kg
PFERD KNER 5/34 V-SI 230 V Winkelschleifer 1,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80114076
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     KNER 5/34 V-SI 230 V
EAN/GTIN:
     4007220935217
Suchbegriffe:
Kehlnahtschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Max. Werkzeug-ø 150 mmWerkzeugaufnahme 25,4 mm (1“) oder 22,23 mm (Wendespannflansch WSPF)Stufenlose DrehzahlregelungDigitalelektronik für konstante DrehzahlÜberlastungschutzWiederanlaufschutz bei SpannungsabfallLeicht, sehr handlich, gute Leistung3 m Netzkabel, 3 Spannschlüssel, Spannflansche, Handschutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,49*
€ 1.209,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,09*
€ 1.161,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 965,87*
€ 1.149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,12*
€ 1.116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,93*
€ 1.091,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,54*
€ 1.083,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.