Mit dem Bratenthermometer von KIBONI auf Edelstahl kann Fleisch perfekt zubereitet werden. Der Dorn des Thermometers muss dazu so in das Fleisch gesteckt werden, dass die Spitze die Mitte des Brate...
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse könn...
Digital Einstech-Thermometer LabTherm kalibriert mit ISO-Zertifikat Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-Check von Babynahrung, die Zubereitung von Lebe...
Lieferung inkl. Batterie CR2032, Temperaturmesssonden Typ BEHA-AMPROBE TPP1-C1/TPP2-C1. Mit Messwertspeicher, Data Hold und langer Batterielebensdauer bis 200 h; Messbereich: –50 bis +250 °C, Auflö...
Kleines Klappthermometer zur Kerntemperaturmessung. Das TLC 700 entspricht der Norm EN 13485. Mit fest angeschlossenem Fühler ist es robust und stoßfest. Features: Messbereich -30 bis +220 ºC Wasse...
ebro TTX 210 Kernthermometer Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -30 bis +199.9 °C Typ T Kernthermometer für wechselbare Fühler Messbereich -30 °C bis +199.9 °C Genauigkeit +/- 0,5 °C (-30 ...
Perfekter Sonntagsbraten - da gibt es einiges zu beachten: Jedes Fleisch hat seinen ganz eigenen Garpunkt, und dabei sollte der Sonntagskoch auch noch die Backofentemperatur im Auge behalten. Die p...
HENDI Bratenthermometer mit Timer - 0 - 300 C max - 65x70x(H)17 mm Mit Timerfunktion - Temperaturbereich von 0C bis 300C - Maßeinheit C oder F - Graduierung 1C - Haltefunktion hält gemessene Temper...
Mini-Alarm-Thermometer Das preisgünstige testo Mini-Thermometer mit Alarmfunktion ist klein und handlich, aber ganz groß in der Leistung. Der Einstech-Fühler umfasst eine 80 cm-Leitung und ist fest...