Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Greisinger G 1720 - 609829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108363
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     609829
EAN/GTIN:
     4058175098298
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
  • Wasserdichtes Thermometer mit Alarmfunktion
  • Mit Einstechfühler (Ø 3 mm/Pt1000 2-Leiter)
  • Funktion: Temperaturmessung
  • Messbereich: kurzzeitig -70...250 °C/dauerhaft -70...230 °C
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Material Fühler: V4A
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Thermometer
Funktionen:
Temperaturmessung
Fühler:
Einstechfühler
Fühlerdurchmesser:
3 mm
Messbereich:
-65...1000 °C
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 80,22*
€ 98,43*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 115,41*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.