2in1 Heißluftfritteuse & Grill 5,6Ltr. Bratenthermometer & Salzstreuer 1760WattDer Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrill...
Das Einstech-Thermometer testo 905-T1 verfügt über einen großen Messbereich von -50 … +350 °C und kann kurzzeitig (1 bis 2 Minuten) sogar bis +500 °C messen. Dies ermöglicht sein fest integrierter ...
Dieses handliche Klappthermometer von TFA eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung im Haushalt. Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, der sichere Temperatur-C...
Lieferung inkl. Batterie CR2032 und Schutzhülle für Fühlerspitze, Temperaturmesssonden Typ BEHA-AMPROBE TPP1-C1/TPP2-C1. Mit Messwertspeicher, Data Hold und langer Batterielebensdauer bis 200 h; Me...
Kleines Einstechthermometer mit großer Zuverlässigkeit: Das Mini-Thermometer von Testo lässt sich ideal für Messungen in Flüssigkeiten – z.B. im Labor – oder für Lufttemperaturmessungen in der Heiz...
Bestimmen Sie mit dem kulinarischen Thermometer von Healthy & tasty schnell und einfach die ideale Garzeit Ihres Steaks. Innerhalb von 5 Sekunden lesen Sie die Temperatur auf dem beleuchteten Displ...
Genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen Diese können direkt an den Entnahmestellen mit herkömmlichen Thermometern Probleme bereiten.
Braten und grillen auf den Punkt – durch Kontrolle der Kerntemperatur! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale Grill-Bratenthermometer "KÜCHEN-CHEF" informiert Sie zuve...
Thermometer Prüfstab und Fassung mit Klemme aus Edelstahl 18/10, Schutzkappe aus Kunststoff, Messbereich -10C bis +100C, kalibrierbar, Messgenauigkeit etwa +- 2C, weites Einsatzfeld für Messungen a...
Thermometer 480 Produktdetails: zur Infrarot-Oberflächenmessung und Kerntemperaturmessung Infrarot und Einstechfühler in einem Gerät Ansteckclip Automatische Abschaltung Memory-Funktion (Speicherun...
Temperatur-Messgerät, GMH2710-E, Greisinger Temperatur-Messgerät inkl. Einstechfühler Features * Einfache Bedienung * Batterielaufzeit >6000 Stunden * Gerät und Fühler sind wasserdicht und sehr robust
Pocket-Thermometer mit langem Fühler (125 mm) für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen. wasserdicht 1-Sekunden-Messtaktrate Max-Min-Hold-Funktion C/F- um...